PRA-DA-032-0160-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041423]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041423
Rubix:799186086000
EAN:3666750028120
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480041423

Detalles de producto : PRA-DA-032-0160-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041423]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480041423
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,41 Sin IVA
/ unidad
253,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días