CDG1BA80TF-250Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA80TF-250Z
Rubix:799248207000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA80TF-250Z


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Carreras hasta 1500 mm Amplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Recorridos desde 25mm hasta 1500mm
  • Montajes: básico, de pie, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, horquilla.
  • Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte pivote disponibles.
  • Con o sin fuelle del vástago de nylon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro80 mm
    Carrera de cilindro250 mm
    Tipocilindro neumático
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    193,77 € Sin IVA
    / unidad
    234,46 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días