ROLLO LIMPIEZA SCOTCH BRITE CF-RL 200X10MT MUY FINO
3M™ Scotch-Brite™ Clean & Finish CF en Rollo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7565
Rubix:799002558000
fabricante:7100182478
EAN:03134375314985



Documentos
Detalles de producto : ROLLO LIMPIEZA SCOTCH BRITE CF-RL 200X10MT MUY FINO
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ ofrece unos resultados uniformes en cuanto a acabado, homogeneización, pulido y limpieza en diversas superficies de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso. Nuestros rollos de acabado y limpieza adaptables se pueden cortar fácilmente en cualquier tamaño.
La resistencia al ensuciamiento mantiene expuestas las partículas abrasivas, lo que garantiza una tasa de corte uniforme. Estos rollos se pueden usar a mano si se necesita un control más preciso. Se puede cortar material con un ancho mayor y usarlo con un pliego manual para conseguir un acabado uniforme, o con una lijadora en línea u oscilante para cubrir superficies de mayor tamaño.
La resistencia al ensuciamiento mantiene expuestas las partículas abrasivas, lo que garantiza una tasa de corte uniforme. Estos rollos se pueden usar a mano si se necesita un control más preciso. Se puede cortar material con un ancho mayor y usarlo con un pliego manual para conseguir un acabado uniforme, o con una lijadora en línea u oscilante para cubrir superficies de mayor tamaño.
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto. Nuestro material en rollo Clean & Finish se puede cortar en cualquier longitud.
Cualidades
Se usa para aplicaciones de acabado, homogeneización, pulido y limpieza en una amplia variedad de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso
Aplicaciones
El material en rollo se puede cortar en cualquier longitud;El adaptable pliego permite llegar hasta áreas de difícil acceso;Adecuado para uso a mano o en máquinas;El material de malla abierta es resistente al embozo, por lo que los abrasivos mantienen un poder de corte uniforme.;Indicado para metal, madera, compuesto y materiales avanzados
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10000 mm |
|---|---|
| Anchura | 200 mm |
| Material | poliamida |
| Grano | muy fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,28 € Sin IVA
/ 4 unidades
550,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h