Referencias
Ref. sustituida:NATR 15 PPXA
SKF:NATR 15 PPX
Rubix:798793621000
EAN:7316577724755


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : NATR 15 PPX
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica y se entregan sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | natr |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.102 kg |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Grosor | 18 mm |
| Norma | ISO 7063; ANSI/ABMA STANDARD 18.1 |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9520 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,61 € Sin IVA
/ unidad
87,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días