RNA2202-X-2RSR

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:RNA2202-X-2RSR
Rubix:822922024022
fabricante:0000280370000
EAN:4012802713305
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura13.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA2202-X-2RSR


Rodillos de apoyo RNA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x35x35 mm
Peso neto60 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura13.8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serierna22..-2rsr
Carga dinámica básica, radial - Cr6700 N
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,04 Sin IVA
/ unidad
53,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días