Referencias
INA:LR5203-IS1-2Z-TVH-XL
Rubix:640300290022
fabricante:0923159920000
EAN:4064328564770


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : LR5203-IS1-2Z-TVH-XL
Rodillo-guía LR..-2Z-TVH-XL, de dos hileras, sin neumático de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,59 € Sin IVA
/ unidad
135,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días