Referencias

INA:LR5000-2RS
Rubix:640001250022
fabricante:0008167100000
EAN:4064328785403
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LR5000-2RS


Rodillos-guía LR50, doble hilera, sellados por ambos lados

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales, cargas axiales en ambos sentidos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x28x28 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Serielr50..-2rs/2rsr
Materialsteel
Velocidad de referencia9000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr4750 N
Carga estática básica, radial - C0r2950 N
82,22 € Sin IVA
/ unidad
99,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días