NA 2200 2RS X

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NA2200-X-2RSR
Rubix:822922006022
fabricante:0000283980000
EAN:4012802424157
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 2200 2RS X


Rodillos de apoyo NA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados

Cualidades

Supports high radial loads.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso neto60 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriena22..-2rsr
Jaulaacero
Velocidad de referencia5500 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,55 Sin IVA
/ unidad
61,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días