Referencias
INA:LR50/8-2RSR
Rubix:641008250022
fabricante:0504738400000
EAN:4064328599352
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LR50/8-2RSR


Rodillos-guía LR50, doble hilera, sellados por ambos lados

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales, cargas axiales en ambos sentidos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x24x24 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serielr50..-2rs/2rsr
Velocidad de referencia10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2460 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,92 Sin IVA
/ unidad
95,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días