LR201-RRU

Rodillo-guía

Ver información técnica

Referencias

INA:LR201-RRU
Rubix:640100265022
fabricante:0009519350000
EAN:4064327713162
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LR201-RRU


Rodamiento de una hilera de bolas. Banda de rodadura abovedada. Adecuado para temperaturas de -20°C a +120°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x35x35 mm
Peso neto70 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serielr2
Materialsteel
Velocidad de referencia9000 rpm
58,00 € Sin IVA
/ unidad
70,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días