NUKRE90-A-NMT

Rodillo de levas con rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:NUKRE90-A-NMT
Rubix:823209041022
fabricante:0096690350078
EAN:4054366306036
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura100 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUKRE90-A-NMT


Rodillos de levas NUKRE, con guía axial, sin jaula, con excéntrica, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x35x35 mm
Peso neto2240 g
Diámetro interior35 mm
Anchura100 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Diámetro exterior90 mm
Serienukre..-a
Velocidad de referencia1800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r123000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr80000 N
308,40 € Sin IVA
/ unidad
373,16 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días