Referencias
INA:NA2201-2RSR
Rubix:822922012022
fabricante:0000276180000
EAN:4012801175050


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : NA2201-2RSR
Rodillos de apoyo NA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Cualidades
Supports high radial loads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4700 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,88 € Sin IVA
/ unidad
59,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h