NA 6905

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 6905
Rubix:820669055010
fabricante:12768
EAN:7316577012289
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 6905


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x42x42 mm
Peso neto161 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriena 69
Materialchromium-carbon steel (bearing steel), through-hardened
Jaulaacero
Velocidad de referencia13000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,71 Sin IVA
/ unidad
89,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días