Referencias
INA:RSTO50
Rubix:798401586000
fabricante:0000543480000
EAN:4012802713862


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
Detalles de producto : RSTO50
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,8x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 481 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 19.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rsto |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,42 € Sin IVA
/ unidad
213,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días