PWTR50110-2RS-XL

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:PWTR50110-2RS-XL
Rubix:798401374000
fabricante:0645342000000
EAN:4012802605136
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PWTR50110-2RS-XL


Rodillos de apoyo PWTR..-2RS, sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x110x110 mm
Peso neto1646 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriepwtr..-2rs-xl
Carga dinámica básica, radial - Cr60000 N
Carga estática básica, radial - C0r92000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,75 Sin IVA
/ unidad
304,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días