Referencias
INA:NUTR45100-A
Rubix:823004595022
fabricante:0095961430000
EAN:4012802416626


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : NUTR45100-A
Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados
Cualidades
Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1388 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 114000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,63 € Sin IVA
/ unidad
217,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días