NUTR25-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NUTR25-A
Rubix:823002540022
fabricante:0095960380000
EAN:4012802447682
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR25-A


Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x52x52 mm
Peso neto281 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia4200 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr29000 N
Carga estática básica, radial - C0r41500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,77 Sin IVA
/ unidad
94,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h