Referencias
SKF:NA 4926
Rubix:798793639000
fabricante:12759
EAN:7316577115829


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : NA 4926
Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3900 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 198000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 480000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días