Referencias
INA:NATR5
Rubix:823000500022
fabricante:0000318010000
EAN:4012802463118

Detalles de producto : NATR5
Rodillos de apoyo NATR, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados
Cualidades
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natr |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3200 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3450 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,33 € Sin IVA
/ unidad
30,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días