NATV12-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:NATV12-PP-A
Rubix:823001230022
fabricante:0055911200000
EAN:4012802427783
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATV12-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rodillos de apoyo NATV..-PP, sin jaula, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x32x32 mm
Peso neto67 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatv..-pp-a
Velocidad de referencia1800 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr9700 N
Carga estática básica, radial - C0r15900 N
52,27 € Sin IVA
/ unidad
63,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días