NATR 10 PPX

Rodillos de apoyo (rodillos de oruga tipo yugo)

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:NATR 10 PPXA
SKF:NATR 10 PPX
Rubix:798793629000
EAN:7316570730586
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR 10 PPX


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica y se entregan sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatr 10
Materialbearing steel
Peso0.065 kg
Velocidad de referencia4500 rpm
Grosor14 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr6820 N
Carga estática básica, radial - C0r6400 N
61,71 € Sin IVA
/ unidad
74,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días