NATR17

Rodillo de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:NATR17
Rubix:823001700022
fabricante:0000319250000
EAN:4012802449273
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR17


Rodillos de apoyo NATR, con guía axial, obturación por paso estrecho en ambos lados

Cualidades

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x40x40 mm
Peso neto148 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienatr
Materialsteel
Velocidad de referencia2900 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr10900 N
Carga estática básica, radial - C0r16000 N
55,11 € Sin IVA
/ unidad
66,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días