Referencias
INA:RNA22/8-2RSR
Rubix:822902280022
fabricante:0000271700000
EAN:4012802067668


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
Detalles de producto : RNA22/8-2RSR
Rodillos de apoyo RNA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 11.8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rna22..-2rsr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,16 € Sin IVA
/ unidad
25,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días