NATR15-X-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NATR15-X-PP-A
Rubix:823101520022
fabricante:0055912010000
EAN:4012802427738
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR15-X-PP-A


Rodillos de apoyo NATR..-PP, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de pequeñas desalineaciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x35x35 mm
Peso neto95 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura19 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatr..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr9700 N
Carga estática básica, radial - C0r14500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,72 Sin IVA
/ unidad
75,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días