NUTR25-X-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:NUTR25-X-A
Rubix:823102540022
fabricante:0069310060000
EAN:4047643190695
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUTR25-X-A


Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados

Cualidades

Soporta grandes cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de fallos de alineación débiles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x52x52 mm
Peso neto285 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serienutr..-a
Velocidad de referencia4200 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr29000 N
Carga estática básica, radial - C0r41500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,38 Sin IVA
/ unidad
103,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días