Referencias
INA:RSTO6-X-TV
Rubix:822800604022
fabricante:0001623100000
EAN:4012802717136


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 9.8 mm |
Detalles de producto : RSTO6-X-TV
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x19x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 9.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | rsto |
| Jaula | poliamida |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3750 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,60 € Sin IVA
/ unidad
21,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días