Rodamiento para husillos de precisión NSK 7211CTRDULP3, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS

Ver información técnica

Referencias

NSK:7211CTRDULP3
Rubix:007211730002
fabricante:7211CTRDULP3 N
EAN:00029176619410
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7211CTRDULP3


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Pareja de Rodamientos estándar de Super Precisión de contacto angular, 15º de ángulo de contacto, Jaula de resina Fenólica, Precarga Ligera, Precisión P3

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Información técnica


Atributos
Peso neto1210 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Serie7211c..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55500 N
634,39 Sin IVA
/ unidad
767,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas