Rodamiento para husillos de precisión FAG XCS7014-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:XCS7014-C-T-P4S-UL
Rubix:798717162000
fabricante:0387926210000
EAN:4026677679796
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XCS7014-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo XCS70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, sello de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas, con anillos Cronidur.

Información técnica


Atributos
Peso neto580 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Seriexcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
2995,75 Sin IVA
/ unidad
3624,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas