Rodamiento para husillos de precisión RHP 7305CTDULP4, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm

Spindle bearing set

Ver información técnica
Referencias
RHP:7305CTDULP4
Rubix:798183286000
fabricante:7305CTDULP4 R
EAN:00747023071005
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7305 CT DUL P4


Spindle bearing set (set = 2 pieces) RHP

Información técnica


Atributos
Peso neto472 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Serie7300 series
Materialchrome steel (sae 52100)
Jaularesina fenólica
Peso0.235 kg
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r13700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,85 Sin IVA
/ unidad
342,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas