Rodamiento para husillos de precisión SKF 71913 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71913 ACD/P4ADGA
Rubix:798792295000
fabricante:45031
EAN:7316577122452
SKF BEARING 71913 ACD/P4ADGA

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71913 ACD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas interior y exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto404 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie71913
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r31900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31900 N
1125,01 € Sin IVA
/ unidad
1361,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas