Rodamiento para husillos de precisión FAG B7202-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7202-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798156442000
fabricante:0386134500000
EAN:4026677717078
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7202-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11600 N
325,86 € Sin IVA
/ unidad
394,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas