Rodamiento para husillos de precisión RHP 7008A5TRQULP4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 60 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7008A5TRQULP4
Rubix:007008944009
fabricante:7008A5TRQULP4 R
EAN:00747023151394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 7008A5TRQULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=4 piezas) RHP
RHP rodamientos de contacto angular de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7008a5 |
| Material | acero para rodamientos (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.188 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,82 € Sin IVA
/ unidad
474,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días