Rodamiento para husillos de precisión FAG B7213-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7213-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798187854000
fabricante:0386247450000
EAN:4026677740588


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : B7213-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
937,22 € Sin IVA
/ unidad
1134,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días