Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71912-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:HCS71912-C-T-P4S-UL
Rubix:798493346000
fabricante:0384393280000
EAN:4012801483742
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HCS71912-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto194 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Materialceramic (balls);laminated fabric (cage)
Carga estática básica, radial - C0r10000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9650 N
1094,45 Sin IVA
/ unidad
1324,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas