Rodamiento para husillos de precisión SKF 71920 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71920 ACDGB/P4A
Rubix:798791126000
fabricante:45118
EAN:7316570261905


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 71920 ACDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno con respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 787 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71920 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1162,69 € Sin IVA
/ unidad
1406,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días