Rodamiento para husillos de precisión SKF 7209 CDGA/HCP4A, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7209 CDGA/HCP4A
Rubix:798788586000
EAN:7316571221755


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 7209 CDGA/HCP4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar cargas axiales de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 364 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
758,16 € Sin IVA
/ unidad
917,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días