Rodamiento de bolas en miniatura NSK 606ZZMC3E, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:606ZZMC3E
Rubix:000606063002
EAN:00029176520204
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 606ZZMC3E PS2S6


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas en miniatura de ranura profunda de una hilera, blindaje metálico a ambos lados del rodamiento

Cualidades

Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie606..
Materialbearing steel
Velocidad límite38000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r835 N
Carga dinámica básica, radial - Cr835 N
10,45 € Sin IVA
/ unidad
12,64 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas