Rodamiento de bolas ranurado SNR 6203, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6203

Ver información técnica

Referencias

SNR:6203
Rubix:006203000106
EAN:3413520121709
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6203


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x12 mm
Peso neto70 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite30000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
Peso1.73 kg
5,07 € Sin IVA
/ unidad
6,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas