Rodamiento de bolas ranurado FAG S6210-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:S6210-2RSR-HLC
Rubix:798312509000
fabricante:0539903820000
EAN:4012802227871
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6210-2RSR-HLC


Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está compuesto por dos juntas de estanqueidad de caucho y cuenta con una jaula de chapa de acero.

Características:
- Acero inoxidable: ofrece una resistencia excepcional a la corrosión, a los productos químicos y a los entornos húmedos, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
- Diseño de una sola hilera de bolas: garantiza una elevada capacidad de carga y un funcionamiento fluido y silencioso.
- Jaula de acero robusta: garantiza una mayor durabilidad y una elevada capacidad de carga.
- Estanqueidad: reforzada: protege los componentes internos contra el polvo, la contaminación y las salpicaduras de agua.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil, es importante seguir las siguientes instrucciones de mantenimiento:
- Comprobar periódicamente el estado del rodamiento.
- Lubricar según las recomendaciones del fabricante.
- Un mantenimiento regular garantiza un funcionamiento fluido y eficaz de sus equipos.

Estanqueidad:
El diseño estanco de este rodamiento rígido de bolas FAG garantiza una protección eficaz contra el polvo, la contaminación y las salpicaduras de agua.
Esta estanqueidad refuerza la durabilidad del rodamiento en entornos exigentes y prolonga su vida útil.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida en el sector de los rodamientos, que ofrece productos fiables y de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. Con una reputación de excelencia e innovación, FAG es una opción de confianza para los profesionales que buscan componentes duraderos y de alto rendimiento.

Aplicaciones

El rodamiento rígido de bolas FAG se utiliza en numerosos sectores industriales, entre los que destacan:
- Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto457 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series62..-2rsr
Velocidad límite4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r18600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29800 N
289,81 € Sin IVA
/ unidad
350,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas