Rodamiento de bolas ranurado RHP 61901TN, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:61901TN
Rubix:061901000003
fabricante:61901TN R
EAN:00747023056927

Detalles de producto : 61901 T9H
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € Sin IVA
/ unidad
12,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
