Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6202/C3, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 6202/C3
Rubix:798280518000
fabricante:121803
EAN:7316571461229


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : W 6202/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas ofrece una solución fiable y versátil para aplicaciones industriales. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, garantiza un rendimiento fluido y duradero. Gracias a su fabricación en acero inoxidable, es resistente a la corrosión y se adapta a entornos húmedos. Este producto destaca por su facilidad de montaje y su capacidad para funcionar a alta velocidad minimizando la fricción.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está fabricado con una jaula de acero inoxidable. El acero inoxidable es especialmente resistente a la corrosión. Cuenta con un diseño abierto sin juntas, lo que reduce la fricción interna y mejora el rendimiento a alta velocidad. Su holgura radial interna C3 permite compensar las dilataciones térmicas y optimiza su funcionamiento a diferentes temperaturas. Este producto soporta cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación regular, adaptada a las condiciones específicas de uso, ya sea mediante engrase o lubricación con aceite. Se recomienda realizar un control periódico de parámetros como el ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar signos de desgaste o anomalías. Las inspecciones y la limpieza deben realizarse en un entorno limpio para evitar la contaminación por partículas. La lubricación con un producto de alta calidad prolonga la vida útil y garantiza un funcionamiento fluido, incluso en entornos húmedos.
Estanqueidad:
La ausencia de juntas hace que este rodamiento sea más vulnerable al polvo y a las partículas, lo que limita su uso a entornos controlados. Sin embargo, su fabricación en acero inoxidable compensa esta vulnerabilidad gracias a una excelente resistencia a la corrosión. Este diseño abierto también facilita las operaciones de mantenimiento e inspección, aunque requiere una mayor vigilancia para mantener la limpieza de las superficies circundantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es una referencia mundial en el ámbito de los rodamientos mecánicos y los sistemas de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, la marca ofrece soluciones innovadoras para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Su misión se basa en la fiabilidad, la durabilidad y la innovación tecnológica, al servicio de los sectores aeronáutico, de la automoción y agroalimentario.
Puntos fuertes:
• Mayor resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable.
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento.
• Baja fricción interna para un rendimiento a alta velocidad.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Adecuado para entornos ligeramente agresivos o húmedos.
Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para las industrias alimentaria, farmacéutica y naval, donde la resistencia a la corrosión es esencial. Es ideal para sistemas de transporte, equipos de envasado o mecanismos utilizados en entornos expuestos a la humedad o a productos químicos. Este producto destaca en aplicaciones a velocidades moderadas que requieren una fiabilidad duradera y un mantenimiento reducido.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está fabricado con una jaula de acero inoxidable. El acero inoxidable es especialmente resistente a la corrosión. Cuenta con un diseño abierto sin juntas, lo que reduce la fricción interna y mejora el rendimiento a alta velocidad. Su holgura radial interna C3 permite compensar las dilataciones térmicas y optimiza su funcionamiento a diferentes temperaturas. Este producto soporta cargas radiales moderadas y cargas axiales ligeras.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación regular, adaptada a las condiciones específicas de uso, ya sea mediante engrase o lubricación con aceite. Se recomienda realizar un control periódico de parámetros como el ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar signos de desgaste o anomalías. Las inspecciones y la limpieza deben realizarse en un entorno limpio para evitar la contaminación por partículas. La lubricación con un producto de alta calidad prolonga la vida útil y garantiza un funcionamiento fluido, incluso en entornos húmedos.
Estanqueidad:
La ausencia de juntas hace que este rodamiento sea más vulnerable al polvo y a las partículas, lo que limita su uso a entornos controlados. Sin embargo, su fabricación en acero inoxidable compensa esta vulnerabilidad gracias a una excelente resistencia a la corrosión. Este diseño abierto también facilita las operaciones de mantenimiento e inspección, aunque requiere una mayor vigilancia para mantener la limpieza de las superficies circundantes.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es una referencia mundial en el ámbito de los rodamientos mecánicos y los sistemas de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, la marca ofrece soluciones innovadoras para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Su misión se basa en la fiabilidad, la durabilidad y la innovación tecnológica, al servicio de los sectores aeronáutico, de la automoción y agroalimentario.
Puntos fuertes:
• Mayor resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable.
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento.
• Baja fricción interna para un rendimiento a alta velocidad.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Adecuado para entornos ligeramente agresivos o húmedos.
Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para las industrias alimentaria, farmacéutica y naval, donde la resistencia a la corrosión es esencial. Es ideal para sistemas de transporte, equipos de envasado o mecanismos utilizados en entornos expuestos a la humedad o a productos químicos. Este producto destaca en aplicaciones a velocidades moderadas que requieren una fiabilidad duradera y un mantenimiento reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,3 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | w |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,32 € Sin IVA
/ unidad
45,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días