Rodamiento de bolas ranurado SKF 6307-2RS1/C3LTVT210, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6307-2RS1/C3LTVT210
Rubix:798789474000
EAN:7316571889559


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307-2RS1/C3LTVT210
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 468 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,22 € Sin IVA
/ unidad
98,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días