Rodamiento de bolas ranurado NSK 6207DDUNRC3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
NSK:6207DDUNRC3
Rubix:798001336000
fabricante:6207DDUNRC3 N


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207 2RS NR C3
SINGLE ROW RADIAL METRIC BALL BEARING, NSK OR RHP BRAND
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,39 € Sin IVA
/ unidad
28,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días