Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-Z-NR, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62..-Z
Ver información técnicaReferencias
FAG:6309-Z-NR
Rubix:798533936000
fabricante:0205027100000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309 ZNR
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 870 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,98 € Sin IVA
/ unidad
95,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días