Rodamiento de bolas ranurado FAG 61701-HLC, Diámetro exterior: 18 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61701-HLC
Rubix:798546628000
fabricante:0554502370000
EAN:4012802337099



Detalles de producto : 61701-HLC
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 617 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,51 € Sin IVA
/ unidad
32,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
