Rodamiento de bolas ranurado Timken 6016-C3, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:6016-C3
Rubix:006016003001
EAN:0087796294974
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016C3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6016
Carga estática básica, radial - C0r39800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47500 N
99,86 € Sin IVA
/ unidad
120,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas