Rodamiento de bolas ranurado SKF 6216-2Z/C4, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6216-2Z/C4
Rubix:798703616000
EAN:7316571757797


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216-2Z/C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1529,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9500 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 55000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,29 € Sin IVA
/ unidad
147,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días