Rodamiento de bolas ranurado SKF 6212/HC5C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6212/HC5C3
Rubix:799098456000
EAN:7316571499031
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212/HC5C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que garantiza un montaje sencillo y eficaz. Su diseño abierto favorece un funcionamiento óptimo en entornos limpios y bien controlados, donde garantiza una baja fricción y una rotación fluida. Gracias a su mayor holgura interna, es adecuado para aplicaciones de alta velocidad, al tiempo que ofrece una excelente capacidad de disipación térmica. Este innovador modelo, fruto de la calidad de la marca SKF, cumple con las exigencias de las industrias modernas en cuanto a un funcionamiento fiable y duradero.

Características:
Dotado de una jaula de chapa de acero y de elementos rodantes de nitruro de silicio, este rodamiento de una hilera garantiza una baja fricción y una mayor eficiencia energética, ideal para altas velocidades de rotación. Estos elementos ofrecen un mejor rendimiento, una vida útil prolongada, una mayor velocidad de rotación, una mayor resistencia al desgaste y una mayor rigidez. Diseñado sin juntas, permite un fácil acceso a la lubricación y a las revisiones periódicas, lo que reduce el mantenimiento. Gracias a su holgura radial interna C3, este modelo compensa eficazmente las dilataciones térmicas de los componentes bajo el efecto del calor, garantizando un funcionamiento estable incluso en caso de variaciones de temperatura. Su robustez lo hace eficaz frente a cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento periódico para garantizar su durabilidad. Al carecer de juntas de estanqueidad, es fundamental comprobar con frecuencia el estado de la lubricación y aplicar un lubricante de calidad, adecuado a las condiciones de uso. Las revisiones periódicas de los niveles de ruido, la temperatura y las vibraciones permiten detectar signos de desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Este modelo no cuenta con ninguna junta de estanqueidad integrada, lo que expone los componentes a contaminantes externos como el polvo, las partículas o la humedad. La ausencia de juntas hace que el rodamiento sea sensible a los residuos y a las fugas de lubricante. Sin embargo, esta configuración abierta facilita el acceso para el mantenimiento y permite una disipación térmica óptima. Por lo tanto, resulta especialmente adecuado para entornos con baja contaminación, donde se garantiza la limpieza y donde es necesario el acceso directo a los componentes.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en Suecia en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos y los sistemas mecánicos. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF ofrece soluciones avanzadas de lubricación, rodamientos y juntas para mejorar la fiabilidad de los equipos. Gracias a su presencia global y a sus constantes innovaciones, SKF se compromete a suministrar productos de alta calidad para optimizar el rendimiento de los sistemas de movimiento.

Puntos fuertes:
• Baja fricción para un rendimiento optimizado a alta velocidad
• Mayor holgura radial interna (C3) para soportar variaciones térmicas
• Diseño abierto que permite un mantenimiento simplificado y un acceso directo
• Adecuado para cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas
• Protección eficaz contra las corrientes eléctricas gracias a las bolas de nitruro de silicio

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones de alta velocidad, como motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta. Su capacidad para soportar variaciones térmicas y su bajo par de resistencia lo convierten en la opción preferida para sistemas que requieren una rotación rápida y una refrigeración eficaz. Es especialmente adecuado para entornos con control de limpieza, a fin de garantizar un funcionamiento fiable y sin contaminación.

Información técnica


Atributos
Peso neto719 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialhybrid ceramic
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,88 Sin IVA
/ unidad
574,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas