Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-NR, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6309-NR
Rubix:798682993000
fabricante:0384770250000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309-NR
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 870 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,44 € Sin IVA
/ unidad
86,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días