Rodamiento de bolas ranurado PTN 63004-2RS, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:63004-2RS
Rubix:799167074000
fabricante:897965
EAN:3660338513084
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 63004 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63000
Materialacero cromado
Jaulaacero
Velocidad límite9900 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r4250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7960 N
Peso0.09 kg
7,96 € Sin IVA
/ unidad
9,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas